エムエーパッケージング
換気扇カバー厚手
油煙をしっかりとる厚手フィルタータイプのお徳用換気扇カバーです。
お徳用3枚入り。
換気扇の羽根の直径が20cm~25cmに対応します。
材質
アルミニウム箔、難燃性不織布
色
シルバー
奥行(mm)
本体:40
幅(cm)
本体:37
本体質量(g)
82
高さ(cm)
本体:37
内容量
1袋(3枚)
注意
※取扱い説明をお読みになり、正しくご使用下さい。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38488585
-
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください