つかさき
太渕盆ザル
軽く丈夫で使い勝手の良い竹盆ざるです。
昔ながらのアイテムは丁寧な暮らしにもピッタリ!
ナチュラルな素材に癒されます。
材質
竹
色
ベージュ
内容量
1枚
注意
※手作り天然素材のため、サイズ・色の若干違いがある場合がありますが了承ください。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φcm)
本体質量(g)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38488637
50-421
21
100
2
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38488646
50-424
24
90
1
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38488655
50-430
30
150
1.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38488671
50-436
36
220
2
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください