台和
スマート 灯油缶トレー
重たい灯油缶の移動が楽々に!
18Lサイズが収納可能です。
軽くて丈夫なのが嬉しい。
ポンプ受け付きでスッキリ収納できます。
材質
ポリプロピレン
色
ポリプロピレン
質量(g)
300
幅(cm)
23
高さ(cm)
41
奥行き(cm)
16
内容量
1個
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38488847
STT-1
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください