TTS
カチッポミュー
CR認証取得の多目的ライターです。
固形燃料への点火、その他業務用途全般に最適なロングサイズ。
ガス注入ができますので経済的です。
仕様
ガス注入式
色
赤/紫
幅(cm)
4.3
本体質量(g)
56
高さ(cm)
27.9
奥行き(cm)
2.4
内容量
1本
注意
※カラーアソートのため色はお選びできません。
※いずれか1点ごとのご注文となります。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38488698
-
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください