TTS
カチッポミニ スパン
CR認証取得の多目的ライターです。経済的なガス注入式。
長めのミニですので固形燃料への点火、その他業務用途全般にもご利用いただけます。
仕様
ガス注入式
色
ピンク/グリーン
幅(cm)
3.2
本体質量(g)
38
高さ(cm)
20
奥行き(cm)
2.1
内容量
1本
注意
※カラーアソートのため色はお選びできません。
※いずれか1点ごとのご注文となります。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38488707
-
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください