防災用ポリタンク

防災用ポリタンク - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防災用ポリタンク - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
材質【本体】LDPE【ふた】PP内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
内容量(L)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38475985BS12約2001027×7.5~34×31
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38476001BS17約255(電池を除く)1527×7.5~34×24
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする