曜日別特売

洋服カバー クローバー柄

洋服カバー クローバー柄 - フォーラル洋服カバー クローバー柄 - フォーラル洋服カバー クローバー柄 - フォーラル

背面には通気性の良い不織布、表面には中身が一目で確認できる可愛い柄入りの透明フィルムを使用しています。
ジャケットやブルゾンの収納にはショートサイズ、ワンピースやコートの収納にはロングサイズをお使いください。
30枚入りの収納ケースからティッシュのように必要な分だけ1枚ずつ取り出せます。
収納ケースの表面からはショートサイズ、裏面からはロングサイズと取り出し口もサイズ別に違うので使いたいサイズをすぐに取り出せます。
使用有効期間:開封後 約6ヶ月間
加工:防虫・防カビ・抗菌防臭
セット内容:S(ショート)×25枚、L(ロング)×5枚

セット内容ショート25枚・ロング5枚材質ポリプロピレン不織布、ポリプロピレンフィルム幅(cm)本体:60本体質量(g)700クローバー高さ(cm)本体:130【L】、本体:100【S】内容量1袋(30枚)
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38488540-
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする