全国家庭用品卸商業協同組合
シリコンおかずカップ
お弁当が楽しくなるPOPなカラーのシリコンおかずカップです。
レンジ使用可で使い勝手が良く、くり返し洗って使えるので経済的!
3色アソート5個入り。
材質
シリコン樹脂
本体質量(g)
(5個分)30
高さ(cm)
2.2
底径(Φmm)
35
口径(Φcm)
6.5
内容量
1袋(5個)
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38488969
-
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください