車用目隠しシート

車用目隠しシート - 和弘プラスチック工業

車中泊や海・レジャーで活躍する、RV車・トラック・大型車用の目隠しシートです。
光を通しにくいので、プライバシーをしっかりと保護します。
シャカシャカ音が軽減されたポリエチレン素材を使用しています。
フリーカットで使い勝手が良く、シート上部には養生テープが付いているため貼り直しも簡単です。
サンシェードに比べてサイズが小さく、かつ大容量で保管もコンパクトに出来ます。
嬉しい消臭機能付き。トランクに敷けば汚れたものも置きやすくなります。

材質布テープ、ポリエチレン厚さ(mm)0.03グレー長さ(m)12.5規格Lサイズ高さ(cm)125内容量1巻
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38488987WPB-KMS-LL
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする