曜日別特売

ストレッチフィルム250mmX750m

ストレッチフィルム250mmX750m - キッチニスタ

よく伸びピタっと包装できる業務用ラップ。
透明性と光沢性に優れているため売り場で商品が映えます。
手巻き、ラップ包装機に適した製品です。

材質塩化ビニル(BPAフリー)クリア長さ(m)750幅(cm)25本体質量(kg)2.49耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60内容量1個(750m)
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38488610-
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする