キッチニスタ
ストレッチフィルム300mmX750m
よく伸びピタっと包装できる業務用ラップ。
透明性と光沢性に優れているため売り場で商品が映えます。
手巻き、ラップ包装機に適した製品です。
材質
塩化ビニル(BPAフリー)
色
クリア
長さ(m)
750
幅(cm)
30
本体質量(kg)
2.99
耐熱温度(℃)
130
耐冷温度(℃)
-60
内容量
1本(750m)
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38488619
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください