ムース
業務用さび落とし スプレー
成分
界面活性剤3%、チオグリコール酸アンモニウム
寸法(mm)
225×96×60
容量(mL)
500
危険物の類別
非危険物
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※使用中は窓をあけるなど、必ず換気を行ってください。
※本品を塗布したまま長時間放置しないでください。
※染み込む素材、水洗い不可な場所へは使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38475870
-
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください