ストア・エキスプレス
スチール製ネット グレー
【商品特徴】サイズ、オプションを多彩にご用意。さまざまなディスプレイに対応できるネットに、新色のグレーが登場! 外枠は直径8mmの強固な線材を使用しています。
用途
【特記事項】※ネットの実寸は、表記サイズの-2mmとなります。
材質
スチール製(粉体塗装)
寸法
サブ:【ネットピッチ】5cm【外枠】Φ8mm 【中】Φ3mm
内容量
1台
注意
※【備考】ネットの線材は直径3mmです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38475879
6498-194
90×45
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38475888
6498-124
120×45
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38475897
6498-229
120×90
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38475906
6498-259
150×90
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38475915
6498-289
180×90
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38475931
6498-230
120×120
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38475940
6498-425
150×120
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650