曜日別特売

optimo シリーズ レタートレー

optimo シリーズ レタートレー - DURABLEoptimo シリーズ レタートレー - DURABLEoptimo シリーズ レタートレー - DURABLEoptimo シリーズ レタートレー - DURABLEoptimo シリーズ レタートレー - DURABLEoptimo シリーズ レタートレー - DURABLEoptimo シリーズ レタートレー - DURABLEoptimo シリーズ レタートレー - DURABLE

【optimoシリーズ】のレタートレー(チャコール)。ドイツを代表する総合文具メーカー・DURABLE(デュラブル)社が手がける【optimoシリーズ】。A4サイズの書類を素早く取り出せるようデザインされた、ドイツ製アイテムです。トレー単体でもスタッキング可能な設計で、別売りのピンを使用すれば収納量をさらに拡張できます。洗練されたチャコールカラーがデスク周りをスタイリッシュに演出し、オフィスや家庭での使用に最適です。また、消費者使用後のリサイクル素材を80%以上使用し、ドイツ政府認定のエコラベル「ブルーエンジェル」を取得している、環境に配慮された製品です。販売単位は1個で、ドイツ製ならではの高品質を誇ります。

用途A4書類の整理や一時保管に最適なスタイリッシュなドイツ製アイテムです。エコラベル「ブルーエンジェル」を取得した環境に配慮された製品です。チャコールカラーの洗練されたデザインと高品質な optimoシリーズ。Durable社はドイツを代表するオフィス整理用品およびプレゼンテーション用品のメーカー。内寸奥行(mm)335内寸幅(mm)238高さ内寸(mm)40外寸法・幅(mm)255外寸法・高さ(mm)67外寸法・奥行(mm)337内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38491629DUR170078405833767
1,000
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする