曜日別特売

スプリングクランプ磁石式

スプリングクランプ磁石式 - WOLFCRAFTスプリングクランプ磁石式 - WOLFCRAFTスプリングクランプ磁石式 - WOLFCRAFTスプリングクランプ磁石式 - WOLFCRAFTスプリングクランプ磁石式 - WOLFCRAFTスプリングクランプ磁石式 - WOLFCRAFTスプリングクランプ磁石式 - WOLFCRAFT

【WF SPRING CLAMP MAGNET】 強力なマグネットが付いた小ぶりな優秀クランプです。メモを挟んだり、コードなどをまとめて固定したいときにも使える小さくてかわいいクランプです(開口幅15mm)。

用途生活雑貨材質ポリアミド・磁石・スチール幅(mm)44高さ(mm)37奥行(mm)15規格XS内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38491218WF-003BKブラックWF-003BK
580
579
637(税込)
5日以内出荷
38491227WF-003BLブルーWF-003BL
580
579
637(税込)
5日以内出荷
38491236WF-003GRグリーンWF-003GR
580
579
637(税込)
5日以内出荷
38491245WF-003GYグレーWF-003GY
580
579
637(税込)
5日以内出荷
38491261WF-003ORオレンジWF-003OR
580
579
637(税込)
5日以内出荷
38491270WF-003RDレッドWF-003RD
580
579
637(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする