曜日別特売

スプリングクランプ吸盤式

スプリングクランプ吸盤式 - WOLFCRAFTスプリングクランプ吸盤式 - WOLFCRAFTスプリングクランプ吸盤式 - WOLFCRAFTスプリングクランプ吸盤式 - WOLFCRAFTスプリングクランプ吸盤式 - WOLFCRAFTスプリングクランプ吸盤式 - WOLFCRAFTスプリングクランプ吸盤式 - WOLFCRAFTスプリングクランプ吸盤式 - WOLFCRAFT

【WF SPRING CLAMP SUCTION CUP】 耐荷重2kgの吸盤が付いた少し小さいタイプのクランプです。小さくても本格的な吸盤タイプのクランプ汎用性が高く、キッチンツールやタオル・グローブなどを挟んで収納できる便利グッズです(開口幅15mm)。ポップなカラーはキッチンや水回りを華やかに彩ります。

用途生活雑貨材質ポリアミド・塩化ビニル樹脂・スチール内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38491279WF-004BL64ブルーSWF-004BL51
580
579
637(税込)
5日以内出荷
38491288WF-004OR64オレンジSWF-004OR51
580
579
637(税込)
5日以内出荷
38491297WF-004RD64レッドSWF-004RD51
580
579
637(税込)
5日以内出荷
38491306WF-004VG64ビリジャングリーンSWF-004VG51
580
579
637(税込)
5日以内出荷
38491315WF-005BL90ブルーLWF-005BL70
650
649
714(税込)
5日以内出荷
38491331WF-005OR90オレンジLWF-005OR70
650
649
714(税込)
5日以内出荷
38491340WF-005RD90レッドLWF-005RD70
650
649
714(税込)
5日以内出荷
38491349WF-005VG90ビリジャングリーンLWF-005VG70
650
649
714(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする