ノントルエン・ノンキシレンで安全!滑り止め材(アクリルビーズ)配合で、スプレーするだけですべり止め効果が得られます。屋外用。透明(クリヤ)ですので見た目を損ないません。耐水性にも優れます!
用途石材(御影石・大理石)、タイル(セラミックタイル・磁器質タイル)、金属面(鉄部・ステンレス・アルミ・亜鉛メッキ)、塗床(アクリル・エポキシ)、プラスチック(硬質塩ビ・アクリル)、木部素材などの床面のすべり止めに。成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤容量(mL)300色透明(クリヤ)寸法(mm)高さ188×幅60×奥行60質量(g)360品名合成樹脂塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0(タタミ0.4~0.6枚分)RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/40~60分 冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)