曜日別特売

【氷点下保冷剤付き】エアロゲルクーラーボックスセット

【氷点下保冷剤付き】エアロゲルクーラーボックスセット - アイリスオーヤマ【氷点下保冷剤付き】エアロゲルクーラーボックスセット - アイリスオーヤマ【氷点下保冷剤付き】エアロゲルクーラーボックスセット - アイリスオーヤマ【氷点下保冷剤付き】エアロゲルクーラーボックスセット - アイリスオーヤマ【氷点下保冷剤付き】エアロゲルクーラーボックスセット - アイリスオーヤマ【氷点下保冷剤付き】エアロゲルクーラーボックスセット - アイリスオーヤマ【氷点下保冷剤付き】エアロゲルクーラーボックスセット - アイリスオーヤマ【氷点下保冷剤付き】エアロゲルクーラーボックスセット - アイリスオーヤマ

宇宙服にも使用される高断熱素材のエアロゲルを6面に採用したソフトクーラーボックスです。最大保冷時間(4L/15L/25L/40L):約42時間/90時間/5.1日/5.4日です(※)。取り外しができる取っ手付きインナークーラー12層と、汚れに強いアウタークーラー6層で、18の多層断熱構造を持ち、高い断熱性で冷気の漏れを抑えます。底面には5つの脚と汚れに強いPVC素材を配し、地面から浮かせることで地熱の影響を受けにくく、汚れてもふき取りやすくなっています。スマートに折り畳むことができるので使用しない時は省スペースに収納できます。コンパクトに折りたためるので、持ち運びや収納にとても便利です。庫内に保冷剤を収納できるポケット付きです。
(【※】メーカーソフトクーラーボックス保冷性能の自社基準において。本体容量40%相当の氷を入れ、底面温度が8℃に達するまでの日数 (環境温度:30℃9時間・20℃15時間の繰返し)。)

用途食品等の保冷・運搬・保管内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
容量(L)
保冷効果
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38491428AGSC-25C+HHC-M【クーラーボックス】390×340×360【保冷剤】180×150×27【保冷剤】超低温(耐寒-50℃)【クーラーボックス】25【クーラーボックス】約5.1
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38491437AGSC-40C+HHC-M【クーラーボックス】440×360×370【保冷剤】180×150×27【保冷剤】超低温(耐寒-50℃)【クーラーボックス】40【クーラーボックス】約5.4
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38491446AGSC-15C+HHC-ST【クーラーボックス】365×245×300【保冷剤】54×33×185【保冷剤】超低温スティックタイプ(耐寒-50℃)【クーラーボックス】15【クーラーボックス】約90時間
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38491455AGSC-4C2+HHC-ST【クーラーボックス】265×150×175【保冷剤】54×33×185【保冷剤】超低温スティックタイプ(耐寒-50℃)【クーラーボックス】4【クーラーボックス】約42時間
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする