キッチンスポンジ 台所用

キッチンスポンジ 台所用 - MARIGOLDキッチンスポンジ 台所用 - MARIGOLDキッチンスポンジ 台所用 - MARIGOLDキッチンスポンジ 台所用 - MARIGOLD

【KITCHEN SPONGE Non-scratch 2P】 テフロンを傷つけないスポンジです。片面に特殊なコーティングを施したザラッとした触り心地で、程よく硬い凹凸が汚れを掻きとってくれます。テフロンやフッ素樹脂加工のフライパン・お鍋に安心して使えるスポンジです。

用途生活雑貨材質ポリウレタン全長(mm)65品番MG-005中指長(cm)11.5手のひらまわり(cm)2.5繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38491175MG-005
700
699
769(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする