ナカバヤシ
ポケットラジオ
電池長持ちのアナログ同調仕様
ワイドFM対応のコンパクトなポケットラジオ
仕様
同調方式:アナログ同調
付属品
片耳イヤホン、ストラップ、取扱説明書兼保証書※単3電池は別売です。
色
ブラック
質量(g)
約105(イヤホン・電池除く)
電源(V)
単3電池2本、3対応AC/DCアダプタ(メーカーADA-T30シリーズ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約68×120×27
保証期間
お買い上げ日より一年間※レシートなどの購入証明が必要です。
受信周波数
FM:76~95MHz、AM:522~1620kHz
動作温度範囲(℃)
0~40
イヤホン形状
Φ3.5mmモノラルミニジャック
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38490457
RD-03BK
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください