AM/FMチューナー搭載 CDプレーヤー

AM/FMチューナー搭載 CDプレーヤー - TEAC

FM/AMチューナーを内蔵したスリムなスロットインCDプレーヤー

仕様●MP3:【ダビングファイル形式】44.1kHz、96k / 128k / 192k / 320k bps(チューナー時は96k / 128k / 192k bps)●対応ファイルシステム:CD-DA:44.1kHz、16bit ステレオ、MP3:44.1k / 48k Hz、32k~320k bps、VBR、WMA:44.1k / 48k Hz、32k~320k bps、VBR、WAV:44.1k / 48k Hz、16bit、AAC:44.1k /48k Hz、8k~320k bps、VBR付属品電源コード、ワイレスリモコン(RC-1336)、単4形乾電池x2、FMアンテナ、AMアンテナ、取扱説明書(保証書付き)、RCAケーブル質量(kg)3.6電源(V)AC 100~240、50/60Hz消費電力(W)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446.2 × 58.8 × 297.1対応メディアCD:CD、CD-R、CD-RW(CD-DAフォーマットのみ対応)、SD:SDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、USB:USBメモリー(512MB~64GB)受信周波数【チューナー】FM76.0M~108.0MHz,AM522k~1,629kHz出力端子[ヘッドホン]コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック × 1Bluetoothバージョン:5.1、出力クラス:Class 1(見通し通信距離:約10m)、対応プロファイル:A2DP、AVRCP 1.0、対応A2DPコーデック:SBC、AAC、Qualcomm(R) aptX(TM) HD audio、Qualcomm(R) aptX(TM) audio、対応A2DPコンテンツ保護:SCMS-Tオーディオ入力AUX IN コネクター:3.5mm ステレオミニ × 1(フロントパネル)オーディオ出力LINE OUTコネクター:RCAピン × 1、TUNER OUTコネクター:RCAピン × 1、COAXIAL DIGITALコネクター :RCAピン × 1、OPTICAL DIGITALコネクター:角形光デジタル × 1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38490396CD-P750
オープン
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする