曜日別特売

optimo シリーズ マガジンラック

optimo シリーズ マガジンラック - DURABLEoptimo シリーズ マガジンラック - DURABLEoptimo シリーズ マガジンラック - DURABLEoptimo シリーズ マガジンラック - DURABLEoptimo シリーズ マガジンラック - DURABLEoptimo シリーズ マガジンラック - DURABLEoptimo シリーズ マガジンラック - DURABLE

【optimoシリーズ】のマガジンラック(チャコール)。ドイツを代表する総合文具メーカー・DURABLE(デュラブル)社が手がける【optimoシリーズ】。A4サイズのカタログやパンフレットに対応した、実用性とデザイン性を兼ね備えた製品。持ち運びに便利なグリップホール付き。洗練されたチャコールカラーがデスク周りをスタイリッシュに演出し、オフィスや家庭での使用に最適です。また、消費者使用後のリサイクル素材を80%以上使用し、ドイツ政府認定のエコラベル「ブルーエンジェル」を取得している、環境に配慮された製品です。販売単位は1個で、ドイツ製ならではの高品質を誇ります。

用途A4サイズのカタログやパンフレット、書類の整理・収納に最適で、オフィスや家庭の机上をすっきりと整頓できます。持ち運びも簡単なので、プレゼンテーションや会議などの場面でも便利に使えます。エコラベル「ブルーエンジェル」を取得した環境に配慮された製品です。チャコールカラーの洗練されたデザインと高品質な optimoシリーズ。Durable社はドイツを代表するオフィス整理用品およびプレゼンテーション用品のメーカー。内寸奥行(mm)243内寸幅(mm)67高さ内寸(mm)303外寸法・幅(mm)71外寸法・高さ(mm)308外寸法・奥行(mm)245内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38491638DUR1701504058
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする