曜日別特売

イヤホン カナル型

イヤホン カナル型 - フィリップスイヤホン カナル型 - フィリップス

超クリアなサウンドで、オリジナル音源を忠実に再現。

仕様●ケーブル接続:3.5 mm ジャックケーブル●ドライバータイプ:ダイナミック●最大入力:3 mW付属品イヤーチップ:3 サイズ(S/M/L)、コンバーター:3.5 mm - Type-C コンバーター材質イヤーカップリング:シリコン、低反発フォームタイプインイヤー:シリコン製イヤーチップ、低反発フォームイヤーチップケーブル長(m)1.2感度105 dBインピーダンス32 Ω周波数帯域(Hz)20~20000装着方式インイヤーケーブル種類スピーカーサイズ(mm)直径:10内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38490466TAE7009BK/11ブラック
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
38490475TAE7009BL/11ルナーブルー
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする