イヤホン インナーイヤー型

イヤホン インナーイヤー型 フィリップス イヤホン インナーイヤー型 フィリップス

ハイレゾオーディオサウンドをお楽しみください。
このヘッドホンは、快適にフィットし、インラインリモコンで音楽と通話を簡単に切り替えられます。搭載されたハイレゾオーディオドライバーにより、お気に入りのトラックをディテールまでより豊かに楽しむことができます。

仕様最大入力:10 mW 質量(kg)0.0129 ケーブル長(m)1.2 感度108 dB(1k Hz) インピーダンス32 Ω 周波数帯域(Hz)20~40000 装着方式インイヤー スピーカーサイズ(mm)直径:14.2 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TAE1018BK/93 38491157
TAE1018BK/93 38491157
38491157 TAE1018BK/93 ブラック
オープン
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
TAE1018WT/93 38491166
TAE1018WT/93 38491166
38491166 TAE1018WT/93 ホワイト
オープン
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする