曜日別特売

USB DAC/ヘッドホンアンプ

USB DAC/ヘッドホンアンプ - TEACUSB DAC/ヘッドホンアンプ - TEAC

コンパクトなA4サイズに上位機種の設計思想を凝縮したReference500シリーズ USB DAC
独自開発のディスクリートDAC「 TRDD 5(TEAC Reference Discrete DAC)」 を搭載。
コンパクトサイズでありながら、澄み渡る音場と実在感溢れる音像で音楽に親密さを感じることができる、本格ヘッドホンアンプ / プリアンプ です。

付属品電源コード、リモコン(RC-1341)、リモコン用単4形乾電池 × 2、フット用クッション × 3、取扱説明書(保証書付)質量(kg)4.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大290 × 85 × 249(突起部を含む)周波数特性【オーディオ性能】5Hz~70kHz(+1/-6dB)最大出力【ヘッドホン出力】バランス接続時:1200mW+1200mW(100Ω負荷時)、アクティブ・グランド接続時:900mW+900mW(32Ω負荷時)、アンバランス接続時:900mW+900mW(32Ω負荷時)出力インピーダンス(Ω)【オーディオ出力】RCAアンバランス20、【オーディオ出力】XLRバランス40入力感度【アナログ(バランス)】5Vrms、アナログ(アンバランス):2.5Vrms入力インピーダンス【アナログ(バランス)】50kΩ、【クロック部】外部クロック入力:50Ω、【同軸デジタル】75Ω、アナログ(アンバランス):24kΩS/N比【オーディオ性能】105dB以上(A-weight、1kHz)端子【クロック部】外部クロック入力:BNC端子(金メッキ)× 1、【外部コントロール】12Vトリガー出力:3.5mmモノラルミニ端子 × 1出力端子[ヘッドホン]端子1:6.3mmステレオ標準ジャック × 1(金メッキ)、端子2:XLR 4ピンジャック × 1(金メッキ)、端子3:4.4mm 5極ジャック「pentaconn」× 1(金メッキ)出力レベル【外部コントロール】12Vトリガー出力:12Vインピーダンス(Ω)【ヘッドホン出力】16~600入力レベル【クロック部】外部クロック入力:矩形波:TTLレベル相当、サイン波:0.5~1.0Vrms、【光デジタル】-24.0 to -14.5dBm peak、【同軸デジタル】0.5Vp-pオーディオ測定条件:入力信号PCM 192k/24bit、測定出力 RCA、DACモード MULTI BIT転送モード【USB】アシンクロナスモード転送、Bulk PetUSBUSB Type-C端子 × 1、USB Type-B端子 × 1、【バージョン】2、PCM:16 / 24 / 32bit、44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k / 352.8k / 384kHz、DSD:2.8M / 5.6M / 11.2M / 22.5MHz内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
Bluetooth
対応コーデック
対応プロファイル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38490378UD-507-B4.2、A2DPコンテンツ保護:SCMS-T、ペアリング記憶台数:最大8台、マルチポイント接続:最大2台、出力クラス:Class2(到達距離約10m)Bluetooth:LDAC(TM)、LHDC、Qualcomm(R) aptX(TM) HD、aptX(TM)、AAC、SBCBluetooth:A2DP、AVRCP
オープン
349,800
384,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
38490387UD-507-S4.2[Bluetooth]LDAC(TM)、LHDC、Qualcomm(R) aptX(TM) HD、aptX(TM)、AAC、SBC[Bluetooth]A2DP、AVRCP
オープン
349,800
384,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする