イヤホン カナル型 Type-C

イヤホン カナル型 Type-C - ラスタバナナイヤホン カナル型 Type-C - ラスタバナナ

本製品はType-C端子用のステレオイヤホンマイクです。音楽や視聴を楽しむことができます。
※USB Type-C端子からのデジタル音声出力に対応していない機種では、本製品をご使用いただけません。
着信応答ができるスイッチと、ボリュームの調整ができる音量調整スイッチがついています。
本製品はデジタルアナログコンバーターを搭載しています。48KHz/32bitに対応しています。
※お聞きになられる音楽のサンプリングレート、ビット深度が48KHz/32bitを超える場合は47KHz/32bit以下におとして再生されます。

付属品S/M/Lのイヤーパッドが付属しています。(Mサイズ装着済み)適合機種(2024年 4月現在)iPhone15 Plus , iPhone15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone15 Pro , Galaxy S24 , Galaxy S24 Ultra , Galaxy S23 FE , Galaxy Z Flip 5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , AQUOS zero2 , AQUOS zero , Dura Force EX , TORQUE G06 , TORQUE 5G , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7セット内容イヤホン×1質量(g)11プラグUSB Type-Cコード長さ(cm)約110再生周波数(Hz)音域:50~20000内容量1台
注意
※Type-C端子は同じ形状の端子でも使用できない機種があります。適合表をよく確認の上ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38491069RESMSCD03BKブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
38491078RESMSCD03WHホワイト
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする