イヤホン インナーイヤー型

イヤホン インナーイヤー型 - ラスタバナナ

本製品はLightning端子が搭載されたiPhoneやiPad、iPod用(以下、機器)のステレオイヤホンです。 機器を手に持たずに通話や音楽の視聴ができます。
安心してお使いいただけるApple社MFi認証品です。
電話を受けたり切ったりできる着信応答スイッチ、音量を調整できる音量調整スイッチがついています。
イヤホン部は、圧迫感が少なく自然な音質のセミオープンインイヤータイプを採用しています。

適合機種(2023年6月現在)【iPhone】iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro ,iPhone 14 Plus , iPhone14 , iPhone SE(第3世代) , iPhone SE(第2世代) , iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 mini , iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 11 pro , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 , iPhone Xs , iPhone XS Max , iPhone XR , iPhone X , iPhone 8 , iPhone8 Plus , iPhone 7, iPhone7 Plus ,iPhone SE(第1世代)、【iPad】iPad(第9世代) , iPad(第8世代) , iPad(第7世代) , iPad Air(第3世代) , iPad mini(第5世代) , iPad(第6世代) , iPad Pro 12.9-inch(第2世代) , iPad Pro 10.5-inch , iPad(第5世代) , iPad Pro 12.9-inch(第1世代) , iPad Pro 9.7-inch , iPad Air 2 , iPad mini 4※iOS10以降のOSでご使用いただけます。セット内容イヤホン×1ホワイト質量(g)10.6プラグLightningコード長さ(cm)約110内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38491051RESMSL01WH
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする