ブルートゥースイヤホン 耳かけ型

ブルートゥースイヤホン 耳かけ型 - ラスタバナナ

本製品はBluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できるオープンイヤーワイヤレスステレオイヤホンです。
耳の穴を塞がない構造で、音楽を聴きながら周囲の音や声を聞くことができます。
通話用マイクが搭載されています。
落下しにくいネックバンド型です。
水飛沫がかかっても有害な影響を受けないIPX4相当の防水性能を備えています。
※水の飛沫に対する保護であり、水中では使用できません。使用時はType-C端子のカバーを閉めてください。
柔らかい当たり心地で、約16gと軽量なため長時間使用も快適です。
2回目以降スマートフォンなどと接続する際は、電源をオンにすることで自動で接続され便利です。
片手だけで再生・停止・曲送り・曲戻しなどの操作をする事ができます。

セット内容ネックバンドイヤホン、USB Type-A to Type-C充電ケーブル(データ通信はできません)質量(g)16入力電圧(V)5±0.2インピーダンス2Ω±15%バッテリー容量(mAh)【内蔵】110無線通信方式Bluetooth ver5.3音圧感度(dB)10±3動作温度範囲(℃)-20~60(結露しない事)対応コーデックSBC無線距離(m)約10通信周波数帯域(GHz)2.402-2.480マルチポイント非対応対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP内容量1台
注意
※Bluetoothを搭載していない機器では本製品をご使用いただくことはできません。
※全ての環境でご使用いただける事を保証するものではありません。
※電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与える恐れがあります。 医療機関の屋内では使用しないでください。
※ワイヤレス機器の使用が禁止・制限された場所ではその指示に従ってください。
※「自動車」「バイク」「自転車」などの運転中は使用しないでください。
※記載のある適合端末以外の接続方法や動作確認のサポートは行っておりません。対応プロファイルに関しては、対応端末の説明書などをご確認ください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
※商品及びパッケージは改良などの諸事情により予告なく変更することがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38490868RBTESMS06BKブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
38490877RBTESMS06WHホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする