音楽を楽しもう
人生で最高のものはシンプルです。ヘッドホンでお気に入りの曲を聴きながら出かけましょう。最高のサウンドとダイナミックな低音を実現するこの超コンパクトで快適な完全ワイヤレスイヤホンは、昼夜を問わずいつでも使用できます。ポケットサイズの充電ケース付属。
仕様●TWSのモノモード:有●コントロールのタイプ:タッチ●サポートされているコーデック:SBC●ドライバータイプ:ダイナミック●ワイヤレス:有●ワイヤレス伝送のタイプ:Bluetooth●最大入力:10 mW●最大範囲:最大 10 m●通話用マイク:1 mic●電池の数:3 個●音声アシスタント:音声アシスタント対応:有、音声アシスタントの起動:手動、音声アシスタントのサポート:有付属品クイックスタートガイド:有、イヤーチップ:3 組(S/M/L)、充電ケース:有、充電ケーブル:USB-C ケーブル、200 mm材質イヤーカップリング:シリコン質量(kg)バッテリー合計:7.5タイプインイヤー:シリコン製イヤーチップ感度97 dB(-10 dbfs 1K Hz)インピーダンス16 Ωバッテリーイヤピース:Lithium Polymer (built-in)、充電ケース:Lithium Polymer (built-in)充電時間2 時間、高速:15 mins for 1 hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)イヤピース:2.23×1.79×2.19 、充電ケース:5.80×3.59×2.52耐水性IPX4バッテリー容量(mAh)イヤピース:40 、ケース:300充電方式有周波数帯域(Hz)20~20000Bluetooth5.3、A2DP、AVRCP、HFP装着方式インイヤースピーカーサイズ(mm)直径:10再生時間(時間)【音楽】6 + 12総質量(kg)0.03内容量1台