AG
完全ワイヤレスイヤホン NAVY COTSUBU MK2+NAVY
片側3.5gの極小設計で耳から飛び出さない
ディープフィット設計による高い遮音性を実現
マルチポイント追加でさらに便利になりました
付属品
充電ケース・final TYPE E 完全ワイヤレス専用仕様 SS/S/Mサイズ・USB タイプC充電用ケーブル
色
NAVY
充電時間
イヤホン本体:約1.5時間 ケース:約2時間
連続再生時間
【音楽】イヤホン本体:最大5時間 ケース込み:最大20時間
防水性
IPX4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38490536
COTSUBUMK2+NAVY
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください