完全ワイヤレスイヤホン CREAM COTSUBU MK2+CREAM

完全ワイヤレスイヤホン CREAM COTSUBU MK2+CREAM - AG

片側3.5gの極小設計で耳から飛び出さない
ディープフィット設計による高い遮音性を実現
マルチポイント追加でさらに便利になりました

付属品充電ケース・final TYPE E 完全ワイヤレス専用仕様 SS/S/Mサイズ・USB タイプC充電用ケーブルCREAM充電時間イヤホン本体:約1.5時間 ケース:約2時間連続再生時間【音楽】イヤホン本体:最大5時間 ケース込み:最大20時間防水性IPX4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38490509COTSUBUMK2+CREAM
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする