曜日別特売

ブルートゥーススピーカー

ブルートゥーススピーカー - Victor

美しい響きをコンパクトに
インテリアオーディオ

仕様●実用最大出力:【アンプ部/入出力端子】10W + 10W (JEITA 4Ω)●クロック・タイマー:○ 再生/録音/スリープ●サウンド:重低音 ○、BASS/TREBLE音質調整 ○、L/Rバランス調整 ○付属品リモコン、リモコン用単4形乾電池(2本)、ACアダプター、FM簡易型室内アンテナ、AMループアンテナ質量(kg)3形式【スピーカー部】1ウェイバスレフ型電源(V)AC100、50Hz/60Hz消費電力(W)12(定格消費電力)/3以下(Bluetooth(R)スタンバイ時)/0.4以下(ノーマルスタンバイ時)最大外形寸法(mm)幅 335 × 高さ 115 × 奥行き 191入力端子【アンプ部/入出力端子(音声)】アナログ(RCA)×1、光デジタル(OPTICAL)×1スピーカーユニット【スピーカー部】フルレンジ:60mmウッドコーン×2受信周波数【チューナー部】FM:76.0~95.0MHz (ワイドFM対応)、AM:531~1,602kHz出力端子[ヘッドホン]【アンプ部/入出力端子】ステレオミニ(Φ3.5)×1Bluetooth出力/最大通信距離:Class 2 / 約10m、通信方式:Bluetooth(R)標準規格 Ver. 5.1対応コーデックBluetooth:SBC、AAC、aptX、aptX HD、aptX LowLatency対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCPUSB再生フォーマット:WAV/FLAC(最大192kHz/24bit)、MP3、WMA、録音フォーマット:MP3(128kbps/192kbps)、【アンプ部/入出力端子】1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38490351EX-DM10
オープン
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする