ブルートゥーススピーカー

ブルートゥーススピーカー - EDIFIER

高効率充電器搭載
多彩なイルミネーションが特徴のワイヤレス対応スピーカー

セット内容USBケーブル(A to A)、3.5mmステレオミニケーブル、専用電源ケーブル、クリーニングクロス、ステッカー、Quick Start Guide、ユーザーズガイド(多言語)、保証書質量(kg)約2.7ブラック電源100-240V~, 50/60Hz, 1Aケーブル長(m)USBケーブル: 約1.2、3.5ステレオミニケーブル: 約1.3、専用電源ケーブル:約1.8コネクタ形状【給電部】USB Type-A, USB Type-C定格出力【スピーカー部】合計40W 15W(ツイーター)+25W(ベース)、【給電部】Type-C:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.91A, 15V/2.33A, 20V/1.75A(最大35W)、Type-A:5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A(最大18W)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)263x165x133最大出力【給電部】35W保証期間1年保証入力端子【スピーカー部】Bluetooth, AUX, USB-A通信距離[Bluetooth]【スピーカー部】10m再生周波数帯域(Hz)【スピーカー部】60~40000S/N比【スピーカー部】≧85dB(A)スピーカー【スピーカー部】バスユニット:直径約76mm 3インチ、ツイーター:直径約25mm 1インチBluetooth【スピーカー部】5.3プロファイル[Bluetooth]【スピーカー部】A2DP, AVRCPオーディオコーデック【スピーカー部】SBC, LDAC内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38490360ED-QD35-BK
オープン
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする