ブルートゥーススピーカー BALMUDA The Speaker

ブルートゥーススピーカー BALMUDA The Speaker - バルミューダ

今までにない音楽体験
360°広がる立体的で抜けるような気持ちよいサウンドと、グルーヴを増幅させる輝きでライブステージのような臨場感をつくり出す BALMUDA The Speaker。
充電式でポータブル、Bluetooth(R)・AUX入力対応で自由なスタイルで新しい音楽体験をお楽しみいただけます。

仕様●エンクロージャー方式:密閉型●バッテリー充放電:約500回●内蔵バッテリー:リチウムイオンポリマーバッテリーセット内容本体、ACアダプター(1.0m)、取扱説明書(保証書含む)ホワイト直径(Φmm)スピーカー部:77(フルレンジ)消費電力(W)最大15、待機時0.15最大出力(W)アンプ部:8本体寸法(mm)直径 105 × 高さ 188本体質量(kg)約1.0連続使用時間(時間)バッテリー:約7保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります)入力端子外部(AUX):3.5mm ステレオミニジャック充電時間(時間)バッテリー:約2.5動作温度(℃)0~40素材台座部:ABS、スピーカー部:ABS・鉄、透明パイプ部:アクリル、金属パイプ部:SUS・真鍮Bluetoothコンテンツ保護:対応(SCMS-T 方式)、使用周波数帯域:2.4 GHz 帯、出力:Bluetooth標準規格 Power Class2、通信方式:Bluetooth標準規格 ver.5.0通信距離(m)Bluetooth:最大約10伝送帯域(Hz)Bluetooth:(A2DP)20 ~20000(44.1 kHz サンプリング時対応コーデックBluetooth:SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38490317M01A-WH
オープン
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする