曜日別特売

水性コンクリート・トーン

水性コンクリート・トーン - アサヒペン水性コンクリート・トーン - アサヒペン水性コンクリート・トーン - アサヒペン水性コンクリート・トーン - アサヒペン水性コンクリート・トーン - アサヒペン水性コンクリート・トーン - アサヒペン水性コンクリート・トーン - アサヒペン水性コンクリート・トーン - アサヒペン

ハケ・コテバケで施工、手でも塗れる、屋内外用の水性塗料。簡単に無機質感やコンクリートのような風合いを出すことができます。屋内外で使用でき、耐候性に優れます。防カビ剤・防藻剤の配合により、長期間カビ、藻、コケの発生を防ぎます。ハケ、コテバケで施工できます。手でも塗れます。

用途屋内外のコンクリート、スレート、ブロック、木部などの壁、天井、へい、カベ紙、ビニールカベ紙、せんい壁などの塗装・施工などに。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防藻剤、防カビ剤、水種類合成樹脂塗料危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間【夏期】2時間【冬期】4時間塗回数2回塗り
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
塗り面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38491471-1個(1L)コンクリートライトグレー1590125×130×1301.8~2.5
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
38491480-1個(1L)コンクリートグレー1590125×130×1311.8~2.5
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
38491489-1個(1L)ナチュラルベージュ1590125×130×1321.8~2.5
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
38491498-1個(1L)ナチュラルブルー1590125×130×1331.8~2.5
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
38491507-1個(1L)ナチュラルグリーン1590125×130×1341.8~2.5
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
38491516-1個(3L)コンクリートライトグレー4720155×189×1896~8
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
38491525-1個(3L)コンクリートグレー4720155×189×1906~8
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
38491541-1個(3L)ナチュラルベージュ4720155×189×1916~8
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
38491550-1個(3L)ナチュラルブルー4720155×189×1926~8
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
38491559-1個(3L)ナチュラルグリーン4720155×189×1936~8
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
38491568-1個(5L)コンクリートライトグレー7850205×225×2259~13
オープン
7,980
8,778(税込)
3日以内出荷
38491577-1個(5L)コンクリートグレー7850205×225×2269~13
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
38491586-1個(5L)ナチュラルベージュ7850205×225×2279~13
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
38491595-1個(5L)ナチュラルブルー7850205×225×2289~13
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
38491611-1個(5L)ナチュラルグリーン7850205×225×2299~13
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする