プリヴィレージュ モッズ・ヘアドライヤー スムーズEX

プリヴィレージュ モッズ・ヘアドライヤー スムーズEX - モッズ・ヘア

スムーズEXフィルター搭載で、 自分史上最高のなめらかさを実感。
smooth EXシステムでつるんっと、
しっとりまとまる
キューティクルを整え、しっとり、つるつるとしたまとまりのある髪に。
ドライヤーから放出されるマイナス電子が
ヘアダメージ部に付着することで余分な水分の放出、
付加を防ぎ、さらに髪のダメージ(老化=酸化)を防ぐ。
POINT02
ヘアカラーの色落ち低減
オーバードライを防ぐ低温設定、髪の水分バランスを整えるマイナス電子の効果で、
お気に入りの髪色をキープしやすく。
POINT03
もっとツヤめく髪へ
短めの温風と長めの冷風での自動切替のサロンモードで髪の表面のキューティクルを整え、
ツヤのある指通りのいい髪へ。

質量(g)約536 (ノズル装着時)、約481 (ノズルなし時)消費電力(W)1000コード長さ(m)約 1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220 x 78 x 211 (ノズル装着時)、約165 x 78 x 211 (ノズルなし時)電源電圧(V)AC100 50/60Hz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38490238MHD-1263-W
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする