アドバンススマート ダブルイオンヘアードライヤー

アドバンススマート ダブルイオンヘアードライヤー - モッズ・ヘアアドバンススマート ダブルイオンヘアードライヤー - モッズ・ヘア

速乾だけでなく、地肌ケアも考えた温度調節可能モデル。

質量(g)約464 (ノズル装着時)、約437 (ノズルなし時)消費電力(W)1200コード長さ(m)約 1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約208 x 78 x 190 (ノズル装着時)、約165 x 78 x 190 (ノズルなし時)電源電圧(V)AC100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38490220MHD-1246-Wホワイト
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
38490229MHD-1246-Kブラック
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする