モッズ・ヘア
アドバンス ラピッドボーテ
サロンテクニックを実感。 乾かすだけでサラっとまとまる。 仕上がり重視のサロンドライヤー
質量(g)
約 630(ノズル無し)、約 670 (コームノズル装着時)、約 660 (セットノズル装着時)
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
約 1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約235×88×230 (ノズル無し時)、約300×88×230(コームノズル装着時)、約290×88×230(セットノズル装着時)
電源電圧(V)
AC100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38490195
MHD-1254-W
ホワイト
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38490211
MHD-1254-K
ブラック
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください