アドバンススマート コンパクトイオンヘアードライヤー

アドバンススマート コンパクトイオンヘアードライヤー - モッズ・ヘアアドバンススマート コンパクトイオンヘアードライヤー - モッズ・ヘアアドバンススマート コンパクトイオンヘアードライヤー - モッズ・ヘア

パワフル高風速なコンパクトモデル。 より心地よく乾かせるようにリニューアル。
ときほぐすような乾かし心地
根元からポイントで乾かすことに特化した従来モデルから、
特徴的な吹出口から出るバランスの取れた広がる風で、
髪を心地よく乾かすことが可能に。
『ちょうどいい』 コンパクトモデル
自宅でも、出張でも、留学でも、海外旅行でも。
どこでも使いやすい絶妙なサイズ感。
折りたためて収納もスマートだから、持ち運びに便利。

消費電力
100-120VAC:620-900W
200-240VAC:700-1000W
質量(g)約372コード長さ(m)約 1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×64×151電源電圧(V)単相100-240AC内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38490247MHD-1234-Wホワイト
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
38490256MHD-1234-Kブラック
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
38490265MHD-1234-AGアッシュグレー
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする