ヴィダルサスーン
マイナスイオンヘアドライヤー
風量・温度調節でスムーズ&自由にスタイリング
3段階の温度調節と2段階の風量調節で自分好みの風に
押している間だけ冷風が出るクールボタン
お手入れしやすい着脱式の吸込口フィルター
付属品
集風器
質量(g)
(集風器含まず)約490
電源(V)
AC100・50/60Hz共用
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:約240×67×295、折りたたみ時:約295×67×110(集風器含まず)
機能
マイナスイオン機能、3段階の温度調節、2段階の風量調節、クールボタン
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38490281
VSD-1242/KJ
ブラック
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38490290
VSD-1242/WJ
ホワイト
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください