曜日別特売

メンズシェーバー[国内・海外対応] S-blade(エスブレード)

メンズシェーバー[国内・海外対応] S-blade(エスブレード) - 日立
付属品掃除用ブラシ、シェーバーオイルブラック質量(g)本体:約196、電源アサプター:約55消費電力(W)7(交流式動作時)電源AC100-240(50/60Hz)定格容量1200mAh(5時間充電時間時)使用電池ニッケル水素電池 DC1.2/2本内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38490028RMH-FR40B-B
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする