電気シェーバー 5000シリーズ

電気シェーバー 5000シリーズ - フィリップス

自信がわく肌へ。決め手はパワフルな切れ味
フィリップス S5000シリーズは、ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節するので、しっかり剃ることができます。

仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:5 V付属品お手入れ:クリーニングブラシ、一体型ポップアップトリマー:〇、携帯・収納:ソフトポーチ、保護キャップ、USB-A ケーブル付属、スマートクリック(着脱式)トリマー性能シェービングシステム:スティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:ヒゲ密度感知システムブラックハンドルゴム製グリップ最大消費電力(W)9バッテリーリチウムイオン使用時間約 60 分充電時間USB-A(電源アダプターは付属していません)ディスプレイLED 表示、充電表示、ロック機能充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付待機電力(W)0.04内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38489985S5898/10
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする