曜日別特売

フィリップス シェーバー 5000X シリーズ

フィリップス シェーバー 5000X シリーズ - フィリップス

密着&早剃り、もっと肌にやさしく
フィリップス5000Xシリーズは、密着&早剃り、肌にやさしいモデルです。搭載されたフレックスヘッドにより、顔の凹凸にしっかり密着、剃り残しを低減します。また、毎分55,000回カットの27枚パワーカット刃が使用されているので、効率的にヒゲをキャッチ&カットし、パワフルな剃り味で早剃りと深剃りを実現します。さらに、マイクロビーズコーティング搭載により、20%*?肌への負担を低減、肌にやさしく、刺激を最小限に抑えます。フィリップスS54XXシリーズとの比較 非コーティング素材との比較 【1年延長保証対象製品】 MyPhilipsへの登録と製品登録が必要です

仕様●クリーニング:ワンタッチオープン、本体丸洗い可能●シェービングヘッド:丸型付属品お手入れ:保護キャップ、トリマー:〇、USB-A ケーブル付属性能シェービングシステム:パワーカット、27 枚の刃、55,000 回カット/分オレンジ/アドリアブルー入力電圧(V)5ハンドル握りやすいグリップで快適な使い心地最大消費電力(W)4.5バッテリーリチウムイオン使用時間50 分ディスプレイ充電表示、ロック機能充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付充電方式USB-A 充電(5V= / ≧1A)防水性防水仕様の IPX7、防水加工内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38489949X5012/05
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする