電気シェーバー 5000シリーズ

電気シェーバー 5000シリーズ - フィリップス

自信がわく肌へ。決め手はパワフルな切れ味
フィリップス S5000シリーズは、ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節するので、しっかり剃ることができます。【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要です

仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:5 V付属品お手入れ:クリーニングブラシ、一体型ポップアップトリマー:〇、携帯・収納:ソフトポーチ、保護キャップ、USB-A ケーブル付属、スマートクリック(着脱式)トリマー性能シェービングシステム:スティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:ヒゲ密度感知システムペトロールブルーハンドルゴム製グリップ最大消費電力(W)9バッテリーリチウムイオン使用時間約 60 分ディスプレイLED 表示、充電表示、ロック機能充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付充電方式USB-A(電源アダプターは付属していません)待機電力(W)0.04内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38489958S5882/10
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする