電気シェーバー 7000シリーズ

電気シェーバー 7000シリーズ - フィリップス電気シェーバー 7000シリーズ - フィリップス

自信がわく肌へ。 決め手は、切れ味、そして、やさしさ。
フィリップス S7000シリーズは、ヘッド部分にマイクロビーズコーティングを施し、肌への負担を30%*?低減。ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載、「肌にやさしく、よく剃れる」シェービングを可能にします。*?非コーティング素材との比較

仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン、本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:5 V適合機種iPhoneおよび Android(TM)デバイス性能シェービングシステム:スティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:スキンプロテクションテクノロジー、シェービング動作検知センサー、ヒゲ密度感知システムダーククロームハンドルゴム製グリップ最大消費電力(W)9バッテリーリチウムイオン使用時間約 60 分充電時間USB-A(電源アダプターは付属していません)ディスプレイLED 表示、充電表示、シェービング動作検知センサー表示、ロック機能アプリケーションフィリップスメンズグルーミングアプリ、Bluetooth(R) 接続待機電力(W)0.04内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38489967S7887/50クイッククリーンポッド:有、カートリッジ 1 個付属、一体型ポップアップトリマー:〇、携帯・収納:収納ケース、USB-A ケーブル付属
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
38489976S7887/10お手入れ:クリーニングブラシ、一体型ポップアップトリマー:〇、携帯・収納:ソフトポーチ、USB-A ケーブル付属
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする