フィリップス 3000Xシリーズ メンズシェーバー

フィリップス 3000Xシリーズ メンズシェーバー - フィリップス

簡単手入れでしっかり剃れる
簡単手入れでしっかりシェービングできます。27枚の自動研磨式パワーカット刃を採用し、ウェット&ドライシェービング対応、ポップアップトリマーにより口ひげやもみあげも簡単にお手入れできます。また、USB Type A電源に対応しました。

仕様●ウェット&ドライ:ウェット&ドライシェービング●クリーニング:ワンタッチオープン、本体丸洗い可能●急速充電:有、5 分間付属品保護キャップ:有、ポップアップトリマー付属:有性能シェービングシステム:パワーカット刃、自動研磨システム搭載の27枚刃、55,000 回カット/分、肌に密着:4D フレックスヘッドダークフォレストグリーン電源充電式ハンドル握りやすいグリップとハンドルバッテリーニッケル水素電池使用時間約 45 分充電時間約 1 時間ディスプレイ充電表示ランプ防水防水仕様の IPX7、防水加工内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38490010X3052/00
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする