曜日別特売

メンズシェーバー Cuisinart FOR MEN

メンズシェーバー Cuisinart FOR MEN - クイジナート

ポンと置くだけ!
スタイリッシュな充電スタンドで省スペース収納も可能。
フローティングヘッド
顔の凹凸に合わせて動くシェーバーユニット
ダブルリングカッター
二重内刃がヒゲの剃り残しをしっかりカバー
もみあげ・ヒゲトリマー
もみあげ、ヒゲのお手入れも簡単なトリマー
デジタル表示
バッテリー残量が一目でわかるLEDディスプレイ
充電スタンド
立てて充電が可能なスタンド付属
防水設計
防水設計IPX7基準

付属品USB-AC アダプター、USB ケーブル、充電スタンド、掃除用ブラシ、保護キャップ、ポーチ質量(g)約200電源充電・交流式 AC100-240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×64×160機能フローティングヘッド、ダブルリングカッター、もみあげ・ヒゲトリマー、デジタル表示、充電スタンド使用時間約90分充電時間約3時間防水仕様IPX7基準内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38490089CMS-7200/SJ
オープン
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする