ロゼンスター(LOZENSTAR)
水洗い充電交流式シェーバー[国内・海外対応]
充電・交流両用式として使用可能。
本格2枚刃で濃いヒゲもスッキリ深剃り。
毛くず処理が簡単な水洗いタイプ。
キワゾリ刃でもみあげのお手入れが可能。
外刃着脱ボタンが付いているので、刃の交換・掃除に便利。
付属品
アダプター、掃除用ブラシ
材質
本体/ABS樹脂、刃/ステンレス、ニッケル合金
色
ブラック
質量(g)
155
電源(V)
充電交流式AC100~240(国内・海外兼用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×40×155
使用時間
30分
充電時間
8時間
保証期間
1年間
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38490046
RA-131EXF
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください