曜日別特売

水洗いポケそり

水洗いポケそり - ロゼンスター(LOZENSTAR)

切れ味で勝負。水洗いもできるポケットタイプ。
手のひらにサイズに収まる超小型ながら普通のサイズと変わらぬ本格的な切れ味。
水洗いでいつも清潔。お手入れ簡単。

付属品掃除用ブラシ材質本体/ABS樹脂、内刃/ステンレス、外刃/ニッケル合金メタリックグレー質量(g)71電源単3形アルカリ乾電池2本使用(電池別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×25×92使用時間1回3分として、約1か月使用可能(アルカリ乾電池使用時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38490071S-617N
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする