ヘアカッター Cuisinart FOR MEN

ヘアカッター Cuisinart FOR MEN - クイジナート

自宅で手軽にセルフカット
刈り高0.5~25mm、
仕上がり長さ調節ダイヤルで

仕様●水洗い:●(刃・アタッチメントのみ)付属品ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル、ポーチ質量(g)約175電源充電・交流式 AC100-240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×49×195機能ヘア:26段階 (0.5/1~25mm)、ヒゲ:25段階 (1~25mm)、ヘッド:1種、コーム :2種使用時間約60分充電時間約8時間材質(刃)ステンレス刃内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38490150CMG-3100/KJ
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする